Beli rotor blade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Air Angle Die Grinder
    atribut:
    • Air consumption (CFM): 3
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Bolt Capacity (inch): 1/4
    • Air Hose size (inch): 3/8
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Sug. Air Comp (HP): 1.5
  2. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  3. Melzer Air Die Grinder
    Mulai

    Rp169.900

    Melzer Air Die Grinder
    atribut:
    • Square Drive Size (inch): 1/4
  4. HP Toner Cartridge 305A untuk Printer LaserJet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  5. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    50%
    Mulai

    Rp42.000

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  6. KOGANEI Pneumatic Valve Diagram Type
    Mulai

    Rp4.699.900

    KOGANEI Pneumatic Valve Diagram Type
    Deskripsi:
    An air valve boasting long life and high performance that is ideal for master valves and pilot valves with total air pressure control.
    atribut:
    • Number of Ports: 3
    • Pipe Connection Diameter: RC1/2
    • Type: Spring return normal type
    • Switching Method: NC, NO shared
  7. Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (48)
    Mulai

    Rp37.900

    Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)
    atribut:
    • Color: White
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Weight (gsm): 70
    • Size: A4
    • Size (mm): 210x297
  8. Mobil Industrial Grease Premium
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Industrial Grease Premium
    Deskripsi:
    Gemuk Mobilgrease XHP 220 adalah gemuk litium complex awet yang ditujukan untuk beragam aplikasi dan kondisi operasi berat. Gemuk ini dirancang untuk memiliki performa lebih baik dibandingkan produk konvensional, dengan menggunakan teknologi produksi kompleks litium yang mutakhir dan berhak milik. Produk ini diformulasikan untuk memberikan performa suhu tinggi yang sangat baik dengan sifat adhesi, kestabilan struktural, dan ketahanan terhadap kontaminasi air yang unggul. Gemuk ini memiliki stabilitas kimia tingkat tinggi dan menawarkan perlindungan yang sangat baik terhadap karat dan korosi. Gemuk ini memiliki titik luruh yang tinggi dan maksimal yang direkomendasikan untuk beroperasi pada suhu 140º C (284°F). Gemuk XHP 220 tersedia dalam kelas NLGI 00, 0, 1, 2 dan 3 dengan viskositas oli dasar ISO VG 220.Gemuk Mobilgrease XHP 220 dirancang untuk beragam aplikasi di berbagai sektor, termasuk industri, otomotif, konstruksi, dan kelautan. Fitur performanya menjadikan produk ini pilihan yang ideal untuk berbagai kondisi operasi, seperti suhu tinggi, kontaminasi air, guncangan beban, dan pelumasan ulang. Mobilgrease XHP 222 Special adalah gemuk tekanan ekstrem yang mengandung 0,75% molibdenum disulfida yang memberikan perlindungan terhadap keausan pada kondisi pivot dan kondisi lain yang menghasilkan kehilangan pelapisan oli.
  9. INGCO Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  10. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Wipro Air Angle Grinder
    Mulai

    Rp839.900

    Wipro Air Angle Grinder
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  12. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp369.900

  13. KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    KOBE RED LINE Angle Die Grinder
    Deskripsi:
    B3144 Short body length allowing access into hard to reach areas. Planetary gears for longer life and smoother running. Low profile teasing throttle for precise speed control. Rotating air inlet to prevent the air hose tangling. Collet size: 1/4 Inch (6mm), 1/8 Inch (3mm). Free speed: 20,000rpm. Air pressure: 6.2bar (90psi). Air consumption: 4cfm* (113ltr/min). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Sound pressure level: 90dBA. Sound power level: 97dBA. Vibration level: 1.24m/s2. Overall length: 165mm. Vibration: 1.24m/s *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Material: Aluminium with Grip
    • Tool Application: Buffing Deburring Grinding Polishing
    • Collet Size: 6mm
    • Maximum No Load Speed: 20,000rpm
    • Overall Width: 40mm
    • Grinder Orientation: Angled
    • Throttle Features: Teasing Throttle
    • Part Number: KBE2704080K
  14. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  15. TONE Deep Socket (6pt.)
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Deep Socket (6pt.)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 83
    • Square Drive (mm): 12.7
  16. Shinano Air Die Grinder
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shinano Air Die Grinder
    atribut:
    • Chuck Inside Diameter (mm): 6
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: back
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Purpose of Use: For metal processing burring work.
  17. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga rotor blade Terbaru January 2026
Wipro Air Angle Die GrinderRp479.900
American Tool Rotor Blade 517Ew21Rp209.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp459.900
NTN Micro Ball Bearing (Laher)Rp20.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
Melzer Air Die GrinderRp169.900
HP Toner Cartridge 305A untuk Printer LaserJetRp2.199.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp42.000
KOGANEI Pneumatic Valve Diagram TypeRp4.699.900
Mirage Kertas HVS A4 70gsm (Kertas Fotocopy)Rp37.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)